• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung 190 mm

Artikelnummer:  
Z00050579 
EAN:  
4003773044758 
Herstellernummer:  
97 53 09 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

128,37 €

Netto 107,87 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 28 - 5
Anwendung Aderendhülsen
Anzahl der Nester 1
Gewicht 505
Gewicht netto 505 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kapazität Quadratmillimeter 0,08 - 10 + 16 Quadratmillimeter
Länge 190 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 25.00 Millimeter
Verpackung Länge 260.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,546 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Zwangssperre true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Für lötfreie elektrische Verbindungen. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die Hülsengröße. Mit Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Modell: Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil. Mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 - 10 oder 16,0 mm².
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben