Anlegewerkzeugfür LSA Plus und baugleich

Artikelnummer: Z00050514
EAN: 4003773044895
Herstellernummer: 97 40 10
Anlegewerkzeugfür LSA Plus und baugleich
Inkl. Steuern: 33,32 € VE 1 Stück Netto 28,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang. Für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-Ø 0,4 - 0,8 mm. Mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Gehäuse: Kunststoff, schlagfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 175
Gehäuse Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen