Ausklinkzange 250mm Kapazität 1,2mm KNIPEX

Artikelnummer: Z00051452
EAN: 4003773047865
Herstellernummer: 90 42 250
Ausklinkzange 250mm Kapazität 1,2mm KNIPEX
Inkl. Steuern: 73,98 € VE 1 Stück Netto 62,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochfester Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen · brüniert · mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffhüllen · für Einhandbedienung · geringer Kraftaufwand durch Hebelübersetzung für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profil-Bleche · für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Arbeitsbereich mm max. 1,2 (2 x 0,6)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen