Crimp-Hebelzangefür Aderendhülsen in 220 mm Länge

Artikelnummer: Z00050571
EAN: 4003773052630
Herstellernummer: 97 52 38 SB
Crimp-Hebelzangefür Aderendhülsen in 220 mm Länge
Inkl. Steuern: 79,31 € VE 1 Stück Netto 66,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen