• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX PreciForce® Crimpzange brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen 220 mm

Artikelnummer:  
Z00050570 
EAN:  
4003773052579 
Herstellernummer:  
97 52 36 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

76,10 €

Netto 63,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 20 - 10
Anwendung isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
Anzahl der Nester 3
Gewicht 509
Gewicht netto 509 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kapazität Quadratmillimeter 0,5 - 6,0 Quadratmillimeter
Länge 220 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 116.00 Millimeter
Verpackung Höhe 29.00 Millimeter
Verpackung Länge 300.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,494 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Zwangssperre true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben