Crimp-Hebelzangefür Koax-Verbinder in 195 mm Länge

Artikelnummer: Z00050564
EAN: 4003773026853
Herstellernummer: 97 52 20
Knipex
Crimp-Hebelzangefür Koax-Verbinder in 195 mm Länge
Inkl. Steuern: 110,10 € VE 1 Stück Netto 92,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen