• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze 200 mm

Artikelnummer:  
Z00050717
EAN:  
4003773030812
Herstellernummer:  
97 43 200
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

110,80 €

Netto 93,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendung siehe Crimpeinsatz-Tabelle
Gewicht 988
Gewicht netto 988 Gramm
Griffart mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Länge 200 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 220.00 Millimeter
Verpackung Höhe 50.00 Millimeter
Verpackung Länge 265.00 Millimeter
Verpackung Volumen 2,915 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Zwangssperre true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Nahezu parallele Crimpbewegung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Ergonomisch geformte Griffe. Breites Sortiment an unterschiedlichen Crimpeinsätzen für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Weitere Sonderprofile auf Anfrage. Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Modell: Zange 97 43 200 mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern in Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen..
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben