• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze 200 mm

Artikelnummer:  
Z00050515 
EAN:  
4003773031031 
Herstellernummer:  
97 43 05 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

130,53 €

Netto 109,69 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 20 - 10
Anwendung Crimp-Systemzange für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Anzahl der Nester 3
Gewicht 618
Gewicht netto 618 Gramm
Griffart mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kapazität Quadratmillimeter 0,5 - 6,0 Quadratmillimeter
Länge 200 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 95.00 Millimeter
Verpackung Höhe 17.00 Millimeter
Verpackung Länge 200.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,326 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Zwangssperre true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für lötfreie elektrische Verbindungen. Nahezu parallele Crimpbewegung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Ergonomisch geformte Griffe. Breites Sortiment an unterschiedlichen Crimpeinsätzen für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Weitere Sonderprofile auf Anfrage. Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Modell: Mit montiertem Crimpeinsatz, in Kartonverpackung.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben