• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm

Artikelnummer:  
Z00050518
EAN:  
4003773030850
Herstellernummer:  
97 49 04
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

60,52 €

Netto 50,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 27 - 13
Anwendung unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Anzahl der Nester 4
Gewicht netto 42 Gramm
Hauptmerkmale für unisol.Steckverbinder 0,1-2,5mm²
Kapazität Quadratmillimeter 0,1 - 2,5 Quadratmillimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bis zu 250 Profile erhältlich. Sonderprofile auf Anfrage.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben