Crimphebelzange L.220mm 0,5-10mm2 unisol.Kabelsch. KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051141
EAN: 4003773051862
Herstellernummer: 97 52 33
Crimphebelzange L.220mm 0,5-10mm2 unisol.Kabelsch. KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 77,48 € VE 1 Stück Netto 65,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einhandbedienung · Länge: 220 mm · für lötfreie elektrische Verbindungen · gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre · entriegelbar · hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermündungsarmes Arbeiten · Werkstoff: Sonderstahl · ölgehärtet Kopf brüniert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 220
Arbeitsbereich (mm²) 0,50 - 10,00 (AWG 20 - 7)
Abb. 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen