Crimphebelzange L.250mm 0,1-2,5mm2 f.Steckverbinder KNIPEX m.Ku.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051119
EAN: 4003773025450
Herstellernummer: 97 52 04
Knipex
Crimphebelzange L.250mm 0,1-2,5mm2 f.Steckverbinder KNIPEX m.Ku.-Hüllen
Inkl. Steuern: 101,19 € VE 1 Stück Netto 85,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zweihandbedienung · Länge 250 mm · für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte · gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile · hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsfreies Arbeiten · ausgewogene Schwerpunktlage · Werkstoff: Sonderstahl · ölgehärtet Kopf brüniert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug Besondere Produktvorteile: die benötigte Handkraft wird gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung um 30 % reduziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Arbeitsbereich (mm²) 0,10 - 2 ,50 (AWG 27 - 13)
Abb. 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen