Crimphebelzange L.250mm brüniert f. unisolierte offene Steckverbinder Knipex

Artikelnummer: Z00051120
EAN: 4003773025467
Herstellernummer: 97 52 05
Crimphebelzange L.250mm brüniert f. unisolierte offene Steckverbinder Knipex
Inkl. Steuern: 102,51 € VE 1 Stück Netto 86,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweihandbedienung · Länge 250 mm · für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte · gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile · hohe Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsfreies Arbeiten · ausgewogene Schwerpunktlage · Werkstoff: Sonderstahl · ölgehärtet Kopf brüniert · Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug Besondere Produktvorteile: die benötigte Handkraft wird gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung um 30 % reduziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Arbeitsbereich (mm²) 0,50 - 6,00 (AWG 20 - 10)
Abb. 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen