Crimpzange 0,75-6mm2 Stahl brün. f.Steckverbinder KNIPEX m.Ku.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051155
EAN: 4003773019688
Herstellernummer: 97 21 215
Knipex
Crimpzange 0,75-6mm2 Stahl brün. f.Steckverbinder KNIPEX m.Ku.-Hüllen
Inkl. Steuern: 16,27 € VE 1 Stück Netto 13,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Quetschen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern · mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- und Ms-Gewindestiften M 2,6 - M 3 - M 3,5 - M 4 - M 5 · aus hochfestem Spezialstahl Kopf brüniert · Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 230
Abb. 1
Schneidleistung (mm²) 0,75 - 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen