Crimpzange 190 mm für Westernstecker 6+8-polig Griff mit Kunststoff überzogen

Artikelnummer: Z00050555
EAN: 4003773044390
Herstellernummer: 97 51 10 SB
Crimpzange 190 mm für Westernstecker 6+8-polig Griff mit Kunststoff überzogen
Inkl. Steuern: 27,93 € VE 1 Stück Netto 23,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Crimpzange 190 mm für Westernstecker 6+8-polig Griff mit Kunststoff überzogen

Anwendung: 

  • Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel.
  • Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit).

Eigenschaften:

  • Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung.
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch entriegelbare Zwangssperre.
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge.
  • Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel.
  • Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendungsbereich Westernstecker
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen