Crimpzange L.200mm brün. Westernstecker RJ10/11/12/45 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051247
EAN: 4003773043188
Herstellernummer: 97 51 12
Crimpzange L.200mm brün. Westernstecker RJ10/11/12/45 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 81,85 € VE 1 Stück Netto 68,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel und zum Verpressen von Westernsteckern Typ RJ10 (7,65 mm breit), Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit), und Typ RJ 45 (11,68 mm breit) · exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung · gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar) · Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten · mit Längsabschneider und Abmantelungsmesser für Flachbandkabel 6 mm und 12 mm Länge · mit Abisolierfunktion für Rundkabel Kopf brüniert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen