Crimpzange L.240mm schw.lackiert f.isoli.Kabelschuhe u.Steckverb. 0,75-6 KNIPEX

Artikelnummer: Z00050713
EAN: 4003773070726
Herstellernummer: 97 22 240
Crimpzange L.240mm schw.lackiert f.isoli.Kabelschuhe u.Steckverb. 0,75-6 KNIPEX
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6. 3,0. 3,5. 4,0 und 5,0 mm. Spezialstahl, hochfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
Abb. 1, 3
Schneidleistung (mm²) 0,75 - 6,0 / 0,50 - 0,60
Länge (m) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen