Crimpzangefür isolierte und unisolierte Kabelschuhe in 225 mm SB Knipex

Artikelnummer: Z00050513
EAN: 4003773052203
Herstellernummer: 97 32 225 SB
Crimpzangefür isolierte und unisolierte Kabelschuhe in 225 mm SB Knipex
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6. 3,0. 3,5. 4,0 und 5,0 mm. Spezialstahl, hochfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff-Hüllen
Länge (mm) 225

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen