Eck-Rohrzange 45 Grad rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen

Artikelnummer: Z00050429
EAN: 4003773014218
Herstellernummer: 83 20 010
Eck-Rohrzange 45 Grad rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen
Inkl. Steuern: 29,68 € VE 1 Stück Netto 24,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwedische Form. 45° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverlackiert, Backen geschliffen. Geschmiedet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 42
Norm DIN 5234
Gesamtlänge (mm) 320
Innen-Ø (mm) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen