• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 135 mm

Artikelnummer:  
Z00051381 
EAN:  
4003773061632 
Herstellernummer:  
34 12 130 ESD 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 7 Werktagen.

33,14 €

Netto 27,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 135 Millimeter
Gewicht netto 62 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf poliert
Länge 135 Millimeter
Modell DIN/ISO 9655
Nennmaß 130 mm
Norm DIN ISO 9655
RoHs n
Verpackung Breite 53.00 Millimeter
Verpackung Höhe 13.00 Millimeter
Verpackung Länge 187.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,579 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

flache, breite Backen · aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben