• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange 135 mm

Artikelnummer:  
Z00051372
EAN:  
4003773061458
Herstellernummer:  
34 12 130
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

29,80 €

Netto 25,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 135 Millimeter
Gewicht netto 61 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf poliert
Länge 135 Millimeter
Modell DIN/ISO 9655
Nennmaß 130 mm
Norm DIN ISO 9655
RoHs n
Verpackung Breite 62.00 Millimeter
Verpackung Höhe 19.00 Millimeter
Verpackung Länge 130.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,153 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

flache, breite Backen · aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben