• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 135 mm

Artikelnummer:  
Z00051382
EAN:  
4003773061656
Herstellernummer:  
34 22 130 ESD
Marke: 
KNIPEX
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

31,74 €

Netto 26,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 135 Millimeter
Gewicht netto 65 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf poliert
Länge 135 Millimeter
Modell ESD, DIN ISO 9655
Nennmaß 130 mm
Norm DIN ISO 9655
RoHs n
Verpackung Breite 60.00 Millimeter
Verpackung Höhe 18.00 Millimeter
Verpackung Länge 125.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,135 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

gerade, flach-runde Backen · aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben