• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 44%

carolus Zangen-Satz 3-tlg

UVP: 55,33 € 30,82 € Netto 25,90 €

KNIPEX Abisolierzange 160 mm

19,99 € Netto 16,80 €
- 53%

HAZET Zangen-Satz 163-269/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 107,87 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 33%

HAZET Zangen-Satz 163-375/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 157,67 € 106,06 € Netto 89,13 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €

KS TOOLS Universal-Nietzangen-Satz, 11-tlg.

129,72 € Netto 109,01 €
- 17%

GEDORE Montagezangen-Satz 8tlg in i-BOXX 72

UVP: 97,52 € 81,00 € Netto 68,07 €
- 50%

GEDORE Zangen-Satz 3-tlg

UVP: 107,10 € 54,00 € Netto 45,38 €

KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD spiegelpoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Artikelnummer:  
Z00051385 
EAN:  
4003773024835 
Herstellernummer:  
35 12 115 ESD 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 1 Werktag.

22,54 €

Netto 18,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 115 Millimeter
Gewicht netto 74 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf spiegelpoliert
Länge 115 Millimeter
Nennmaß 115 mm
Norm DIN ISO 9655
RoHs n
Verpackung Breite 57.00 Millimeter
Verpackung Höhe 16.00 Millimeter
Verpackung Länge 125.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,114 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezial Werkzeugstahl in Öl gehärtet und angelassen · durchgestecktes Präzisionsgelenk · reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen · glatt geschliffene Greifflächen · Kanten sorgfältig entgratet · flache, breite Backen · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Kopf spiegelpoliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben