Elektronikgreifzange L.125mm m.Klemme KNIPEX m.2Komp.-Hüllen,ohne Facette

Artikelnummer: Z00051387
EAN: 4003773065166
Herstellernummer: 79 62 125 ESD
Elektronikgreifzange L.125mm m.Klemme KNIPEX m.2Komp.-Hüllen,ohne Facette
Inkl. Steuern: 42,00 € VE 1 Stück Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen · mit Drahtklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

weicher Draht Ø (mm) 1,3
Facette nein
Gesamtlänge (mm) 125
mittelharter Draht Ø (mm) 0,8
Kopfform spitz
harter Draht Ø (mm)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen