• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD 135 mm

Artikelnummer:  
Z00051383 
EAN:  
4003773061670 
Herstellernummer:  
34 32 130 ESD 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Lieferung in 7 Werktagen.

32,34 €

Netto 27,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 135 Millimeter
Gewicht netto 62 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf poliert
Länge 135 Millimeter
Modell ESD, DIN ISO 9654/9655
Nennmaß 130 mm
Norm DIN ISO 9655
RoHs n
Verpackung Breite 71.00 Millimeter
Verpackung Höhe 19.00 Millimeter
Verpackung Länge 130.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,148 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

runde, spitze Backen · aus legiertem Kugellagerstahl · geschmiedet · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · blendfreies Finish · die Gelenke sind mittels selbstsichernder Schrauben spielfrei eingestellt · die präzisionsgeschliffenen Gelenkflächen gewährleisten eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich · geringes Gewicht · leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen ensprechend langsam ab Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen Ausführung: elektrisch ableitend - dissipativ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben