Hammerzange L.210mm spiegelpoliert Griffe mit Kunststoff überzogen Knipex

Artikelnummer: Z00050011
EAN: 4003773023104
Herstellernummer: 51 01 210
Hammerzange L.210mm spiegelpoliert Griffe mit Kunststoff überzogen Knipex
Inkl. Steuern: 15,17 € VE 1 Stück Netto 12,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9243
Gesamtlänge (mm) 210
Griffart mit Kunststoff überzogen
Länge (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen