Kneifzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 300 mm Länge

Artikelnummer: Z00050010
EAN: 4003773016915
Herstellernummer: 50 01 300
Kneifzange Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen in 300 mm Länge
Inkl. Steuern: 22,41 € VE 1 Stück Netto 18,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN/ISO 9243
Gesamtlänge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen