• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €
- 31%

HAZET Flachrund-Zange 1841B-33

UVP: 48,02 € 33,00 € Netto 27,73 €

KNIPEX Kneifzange schwarz atramentiert poliert 180 mm

Artikelnummer:  
Z00049996 
EAN:  
4003773011521 
Herstellernummer:  
50 00 180 SB 
Marke:  
KNIPEX 

Artikel aktuell nicht lieferbar

10,39 €

Netto 8,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 325
Gewicht netto 325 Gramm
Griffe
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 180 Millimeter
Norm DIN ISO 9243
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 2.00 Millimeter
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 92.00 Millimeter
Verpackung Länge 250.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,504 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 37%
HAZET Zangen-Satz 1859SPC/3 - Anzahl Werkzeuge: 3
UVP: 71,64 € 44,79 € Netto 37,64 € - zzgl. Versand
- 17%
GEDORE Montagezangen-Satz 8tlg in i-BOXX 72
UVP: 97,52 € 81,00 € Netto 68,07 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben