Kombizange DIN ISO 5746 L.140mm poliert kunststoffüberzogen Knipex

Artikelnummer: Z00049867
EAN: 1234
Herstellernummer: 03 01 140
Kombizange DIN ISO 5746 L.140mm poliert kunststoffüberzogen Knipex
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 1 Stück Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · schlanke Form · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 140
Querschnitt (mm²) 10
mittelharter Draht Ø (mm) max. 2,8
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 9
harter Draht Ø (mm) max. 1,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen