Kombizange DIN ISO 5746 L.200mm verchromt Mehrkomponenten-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00049877
EAN: 4003773010692
Herstellernummer: 03 05 200 SB
Knipex
Kombizange DIN ISO 5746 L.200mm verchromt Mehrkomponenten-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 19,69 € VE 1 Stück Netto 16,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5746
Gesamtlänge (mm) 200
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen