Kombizange DIN ISO 5746 L180mm m.Abgleitschutz Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00051034
EAN: 4003773043072
Herstellernummer: 02 05 180
Kombizange DIN ISO 5746 L180mm m.Abgleitschutz Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 19,86 € VE 1 Stück Netto 16,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2- Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Pianodraht Ø (mm) max. 2,0
Querschnitt (mm²) 16
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 11,5
harter Draht Ø (mm) max. 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen