Kombizange DIN ISO 5746 L225mm m.Abgleitschutz Chrom 2K-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00051041
EAN: 4003773010005
Herstellernummer: 02 05 225
Knipex
Kombizange DIN ISO 5746 L225mm m.Abgleitschutz Chrom 2K-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 23,54 € VE 1 Stück Netto 19,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf verchromt · Griffe mit ergonomischen 2- Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 225
Pianodraht Ø (mm) max. 2,5
Querschnitt (mm²) 25
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 14,0
harter Draht Ø (mm) max. 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen