Kombizange L.180mm pol. m.2Komp.-Hüllen DIN/ISO5746 KNIPEX

Artikelnummer: Z00051023
EAN: 4003773023197
Herstellernummer: 03 02 180
Kombizange L.180mm pol. m.2Komp.-Hüllen DIN/ISO5746 KNIPEX
Inkl. Steuern: 12,66 € VE 1 Stück Netto 10,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · schlanke Form · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Querschnitt (mm²) 16
mittelharter Draht Ø (mm) max. 3,4
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 12
harter Draht Ø (mm) max. 2,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen