• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Kombizange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm

Artikelnummer:  
Z00051020 
EAN:  
4003773013242 
Herstellernummer:  
03 01 180 
Marke:  
KNIPEX 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

9,34 €

Netto 7,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 180 Millimeter
Gewicht 216
Gewicht netto 216 Gramm
Griff Kunststoffüberzug
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Kupfer-/ Alukabel Ø 12 Millimeter
Länge 180 Millimeter
Norm DIN ISO 5746
Oberflächenbehandlung poliert
Querschnitt 16 Quadratmillimeter
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 16.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 12.00 Millimeter
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 2.20 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 3.40 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 47.00 Millimeter
Verpackung Höhe 11.00 Millimeter
Verpackung Länge 205.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,093 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
harter Draht Ø max. 2,2 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · schlanke Form · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben