Kombizange VDE L.190mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz

Artikelnummer: Z00051046
EAN: 1234
Herstellernummer: 01 06 190
Kombizange VDE L.190mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz
Inkl. Steuern: 26,41 € VE 1 Stück Netto 22,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

VDE-isoliert bis 1000 V · Chrom-Vanadin-Elektrostahl · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf verchromt · mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 190
Pianodraht Ø (mm) max. 2,0
Querschnitt (mm²) 25
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 13
harter Draht Ø (mm) max. 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen