Kraft-Monierzange L.300mm pol.schw.atramentiert Griff mit Ku.überzogen SB Knipex

Artikelnummer: Z00050691
EAN: 4003773030300
Herstellernummer: 99 11 300 SB
Kraft-Monierzange L.300mm pol.schw.atramentiert Griff mit Ku.überzogen SB Knipex
Inkl. Steuern: 20,27 € VE 1 Stück Netto 17,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: zuverlässig und kostengünstig. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Schneidleistung: Bindedraht bis max. Ø 4,5 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Krafteinsatz durch optimale Übersetzung: leichteres Arbeiten. Starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes: Entlastung von Sehnen und Muskulatur. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9242
Gesamtlänge (mm) 300
Griffart mit Kunststoff überzogen
Kopfbreite (mm) 25,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen