Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.180mm poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00049861
EAN: 4003773010517
Herstellernummer: 02 02 180 SB
Knipex
Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.180mm poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für härteste Beanspruchung. 35% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5746
Gesamtlänge (mm) 180
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen