Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.200mm poliert kunststoffüberzogen Knipex

Artikelnummer: Z00049858
EAN: 4003773010524
Herstellernummer: 02 01 200 SB
Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.200mm poliert kunststoffüberzogen Knipex
Inkl. Steuern: 15,65 € VE 1 Stück Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für härteste Beanspruchung. 35% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 5746
Gesamtlänge (mm) 200
Griffart mit Kunststoff überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen