KNIPEX Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.200mm poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex

Artikelnummer: Z00049862
EAN: 4003773010531
Herstellernummer: 02 02 200 SB
KNIPEX Kraftkombizange DIN ISO 5746 L.200mm poliert Mehrkomponenten-Hüllen Knipex
Inkl. Steuern: 16,30 € VE 1 Stück Netto 13,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für härteste Beanspruchung. 35% Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gesamtlänge 200 Millimeter
Norm DIN ISO 5746

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen