Kraftkombizange L.180mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5746

Artikelnummer: Z00051029
EAN: 4003773034896
Herstellernummer: 02 02 180
Kraftkombizange L.180mm pol. m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5746
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Pianodraht Ø (mm) max. 2,0
Querschnitt (mm²) 16
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 11,5
harter Draht Ø (mm) max. 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen