Kraftkombizange L.200mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5746 KNIPEX

Artikelnummer: Z00051033
EAN: 4003773039679
Herstellernummer: 02 01 200
Kraftkombizange L.200mm pol.Ku.-Überzug DIN/ISO5746 KNIPEX
Inkl. Steuern: 14,54 € VE 1 Stück Netto 12,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Pianodraht Ø (mm) max. 2,2
Querschnitt (mm²) 25
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 13,0
harter Draht Ø (mm) max. 2,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen