Kraftkombizange L.240mm amerik.Modell m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5746

Artikelnummer: Z00051037
EAN: 4003773065005
Herstellernummer: 09 02 240
Kraftkombizange L.240mm amerik.Modell m.2Komp.-Hüllen KNIPEX DIN/ISO5746
Inkl. Steuern: 29,74 € VE 1 Stück Netto 24,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial Werkzeugstahl in Sondergüte · massive Ausführung für schwerste Belastung · universell einsetzbar · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 64 HRC, hoch übersetzt für leichtes Schneiden · 40 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Kopf poliert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 240
mittelharter Draht Ø (mm) 4,6
harter Draht Ø (mm) 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen