Kraftkombizange VDE L.225mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz

Artikelnummer: Z00051038
EAN: 4003773010036
Herstellernummer: 02 06 225
Knipex
Kraftkombizange VDE L.225mm Chrom m.2Komp.-Hüllen KNIPEX m.Abgleitschutz
Inkl. Steuern: 25,57 € VE 1 Stück Netto 21,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-isoliert bis 1000 V · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · ganz in Öl gehärtet und vergütet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung Besondere Produktvorteile: lange Schneidkanten für dickere Kabel Kopf verchromt · mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 225
Pianodraht Ø (mm) max. 2,5
Querschnitt (mm²) 25
Kupfer-/ Alukabel Ø (mm) 14,0
harter Draht Ø (mm) max. 3,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen