• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 250 mm

Artikelnummer:  
Z00050941 
EAN:  
4003773071419 
Herstellernummer:  
99 14 250 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

16,05 €

Netto 13,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 250 Millimeter
Gewicht 350
Gewicht netto 350 Gramm
Griffe
Kopf
Kopfbreite 25.00 Millimeter
Länge 250 Millimeter
Norm DIN ISO 9242
RoHs n
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 1.80 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 3.30 Millimeter
Verpackung Breite 47.00 Millimeter
Verpackung Höhe 50.00 Millimeter
Verpackung Länge 250.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,166 Kubikdezimeter
Zange glanzverzinkt
mittelharter Draht Ø max. 3,3 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spezial-Werkzeugstahl · hochübersetzt · für leichtes und handgelenkschonendes Arbeiten · ölgehärtet · vernickelt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben