KNIPEX Kraftmonierzange vernickelt L.300mm DIN/ISO9242

Artikelnummer: Z00050939
EAN: 4003773028116
Herstellernummer: 99 14 300
KNIPEX Kraftmonierzange vernickelt L.300mm DIN/ISO9242
Brutto Set-Preis 18,67 € Netto 15,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochwertige vernickelte Kraftmonierzange mit folgenden Eigenschaften:

  • 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
  • Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
  • Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
  • Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
  • Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
  • Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 300 Millimeter
weicher Draht Ø max. 4,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]