Kraftmonierzange vernickelt in 300 mm Länge Knipex

Artikelnummer: Z00050692
EAN: 4003773033080
Herstellernummer: 99 14 300 SB
Kraftmonierzange vernickelt in 300 mm Länge Knipex
Inkl. Steuern: 21,78 € VE 1 Stück Netto 18,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: zuverlässig und kostengünstig. Besonders schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen. Schneidleistung: Bindedraht bis max. Ø 4,5 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Krafteinsatz durch optimale Übersetzung: leichteres Arbeiten. Starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes: Entlastung von Sehnen und Muskulatur. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 9242
Gesamtlänge (mm) 300
Kopfbreite (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen