Lackabziehpinzettefür 0,6 mm Durchmesser in 120 mm Länge

Artikelnummer: Z00050258
EAN: 4003773015550
Herstellernummer: 15 11 120
Knipex
Lackabziehpinzettefür 0,6 mm Durchmesser in 120 mm Länge
Inkl. Steuern: 9,33 € VE 1 Stück Netto 7,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Entfernen von Lackisolation an Cu-Drähten. Messer für andere Drahtdurchmesser als Ersatzteil lieferbar. Pinzettenkörper: Federstahl, ölgehärtet. Griffschalen: Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (cm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen