• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 41%

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €
- 28%

VIGOR Ölfilterbandschlüssel für den Pkw-Bereich V2511

UVP: 21,06 € 15,07 € Netto 12,66 €

KNIPEX Langbeckzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm

Artikelnummer:  
Z00051066 
EAN:  
4003773023128 
Herstellernummer:  
30 11 160 
Marke:  
KNIPEX 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

11,71 €

Netto 9,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Backenausführung lange, flache
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 121
Gewicht netto 121 Gramm
Griff Ku.-Überzug
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 160 Millimeter
Norm DIN ISO 5745
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 81.00 Millimeter
Verpackung Höhe 12.00 Millimeter
Verpackung Länge 170.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,098 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Chrom-Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · lange, flache Backen · Greifflächen gezahnt Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben