Mini-Abisoliererfür 0,25 - 0,8 mm² in 100 mm Länge

Artikelnummer: Z00050254
EAN: 4003773043119
Herstellernummer: 12 80 100 SB
Mini-Abisoliererfür 0,25 - 0,8 mm² in 100 mm Länge
Inkl. Steuern: 31,26 € VE 1 Stück Netto 26,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für dünne Cu-Leiter Ø 0,25 bis 0,8 mm. Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtabschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. Gehäuse: Kunststoff, schlagfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (cm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen