Mini-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 L.125mm schw.atram. kunststoffüberz. Knipex

Artikelnummer: Z00050117
EAN: 4003773035503
Herstellernummer: 90 01 125
Mini-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 L.125mm schw.atram. kunststoffüberz. Knipex
Inkl. Steuern: 14,98 € VE 1 Stück Netto 12,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtes, geschmeidiges Einrasten in 4 verschiedenen Positionen. Kein Durchrutschen des Gelenks. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN ISO 8976
Gesamtlänge (mm) 125
Griffart mit Kunststoff überzogen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen