Monierzange Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert in 200 mm

Artikelnummer: Z00050189
EAN: 4003773012153
Herstellernummer: 99 00 200 SB
Knipex
Monierzange Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert in 200 mm
Inkl. Steuern: 11,26 € VE 1 Stück Netto 9,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekaufte Monierzange der Welt. Schneiden zusätzlich gehärtet. Schneidenhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN/ISO 9242
Gesamtlänge (cm) 200
Länge (cm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen